Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Rebarbador - PLASTICO E METAL
Wurth

Rebarbador - PLASTICO E METAL

Cód: 071442 07 · EAN: 4038898105275 · Un: UN

REBARBADOR - PLASTICO E METAL

Em estoque
R$ 159,23
em até 5x de R$ 31,85 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Características:

- Lâmina temperada, giratória e de troca rápida;
- Lâmina giratória que se adapta à diferentes contornos das peças;
- Lâmina de alta durabilidade, ideal para trabalhos em materiais metálicos (ferro, alumínio e cobre).

Família: 08.06.0100
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4038898105275

Código interno071442 07
SKU071442 07
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,037 kg
Altura3,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento15,0 cm
Modelo- PLASTICO E METAL
MODELO: - PLASTICO E METAL | Produtos Associados: Ferramentas manuais; Luvas | Garantia: 3 Meses | Aplicação: Ferro, alumínio, cobre e plásticos | Comprimento Total: 150mm | Material: Plástico

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Terminal Elétrico Pré-Isolado Macho Vermelho 6,4 mm 0,8 mm
Wurth
Terminal Elétrico Pré-Isolado Macho Vermelho 6,4 mm 0,8 mm
Cód: 0558945005
R$83,41
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 27,80 sem juros
Em estoque
Term Eletr Pre-Isol Fem 4,8 mm 0,8 mm
Wurth
Term Eletr Pre-Isol Fem 4,8 mm 0,8 mm
Cód: 05589771
R$83,41
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 27,80 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$32,31
Em estoque
Terminal Elétrico Pré-Isolado Forquilha 4,3 mm
Wurth
Terminal Elétrico Pré-Isolado Forquilha 4,3 mm
Cód: 0967401062
R$103,16
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 25,79 sem juros
Em estoque