Wurth
Rebitador Manual Premium
Cód: 0917240480 · EAN: 7891799504922 · Un: UN
REBITADOR MANUAL 2,4MM A 4,8MM PREMIUM
Em estoque
R$ 211,05
em até 5x de R$ 42,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox.
Características:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Transmissão de força tipo Alicate;
- Design robusto e compacto. Modelo Mini;
- 4 bicos para diferentes diâmetros de rebites 2,4mm(3/32")/3,2mm(1/8")/4,0mm(5/32") e 4,8mm(3/16");
- Não é necessário de chave para a troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 200mm.
Aplicações:
- Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox.
Principais Vantagens:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado;
- Castanhas de repuxo em aço. cromo-molibdênio;
- Compacto. (Modelo Mini);
- Não é necessário chave para a troca dos bicos.
Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox.
Características:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Transmissão de força tipo Alicate;
- Design robusto e compacto. Modelo Mini;
- 4 bicos para diferentes diâmetros de rebites 2,4mm(3/32")/3,2mm(1/8")/4,0mm(5/32") e 4,8mm(3/16");
- Não é necessário de chave para a troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 200mm.
Aplicações:
- Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox.
Principais Vantagens:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado;
- Castanhas de repuxo em aço. cromo-molibdênio;
- Compacto. (Modelo Mini);
- Não é necessário chave para a troca dos bicos.
Referências: Busca: 7891799504922
| Código interno | 0917240480 |
| SKU | 0917240480 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,530 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox | Cabo: Cabo em aço forjado com revestimento em PVC | Material: Alumínio | Produtos Associados: Rebites de repuxo; Brocas HSS; Óculos de segurança e luvas; Furadeira elétrica/Pneumática | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895
R$216,74
5x de R$ 43,35 sem juros
Em estoque


