




Wurth
Refratômetro 4 x 1
Cód: 0704510001 · EAN: 7891799510268 · Un: UN
REFRATOMETRO 4X1
Em estoque
R$ 524,54
em até 12x de R$ 43,71 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:Equipamento com 4 escalas para medição da concentração do monoetilenoglicol no sistema de arrefecimento do veículo, densidade da solução de bateria, concentração de ureia em soluções ARLA 32 (ADBLUE®) e ponto de congelamento do limpa para-brisa.Características:- Equipamento 4x1 portátil;- Corpo de alumínio com revestimento de borracha;- Utiliza o princípio da refração da luz para indicar o resultado do teste;- Acompanha 01 pipeta plástica, 01chave para calibração, manual, pano de limpeza e estojo plástico.Aplicações:- Medir a concentração de monoetilenoglicol em solução e aditivo para radiador;- Medir a densidade da solução da água de bateria;- Medir a porcentagem de ureia em soluções ARLA 32 (ADBLUE®);- Medir ponto de congelamento do limpa para-brisa.Modo de usar:- Verificar se o prisma e a tampa do equipamento estão limpos;- Efetuar a calibragem do equipamento seguindo a orientação do manual de instruções;- Utilizar a pipeta plástica, coletar uma amostra do líquido a ser analisado, colocar uma gota no prisma e fechar a tampa;- Em seguida, olhar pela lente para verificar o resultado;- O resultado é percebido através da linha de contraste entre as cores branca e azul;- Após a análise, limpar a lente e a tampa com o pano seco.Principais Vantagens:- Não precisa de bateria ou fonte de alimentação;- Equipamento resistente à abrasão e corrosão;- Confiabilidade no resultado;- Fácil utilização;- Acompanha estojo para armazenamento.
Família: 05.04.0072 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/05.04.0072.PDF | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799510268
| Código interno | 0704510001 |
| SKU | 0704510001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,250 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 20,5 cm |
| Composições | Acompanha 01 pipeta plástica, 01chave para calibração, manual, pano de limpeza e estojo plástico |
| Materiais | Alumínio |
| Produtos Associados | Solução e aditivo de radiador; Limpador de radiador; Selante para radiador; Termodensímetro; Caneta para teste fluíd |
| Escalas | 4 Escalas |
Composições: Acompanha 01 pipeta plástica, 01chave para calibração, manual, pano de limpeza e estojo plástico | Escalas: 4 Escalas | Materiais: Alumínio | Produtos Associados: Solução e aditivo de radiador; Limpador de radiador; Selante para radiador; Termodensímetro; Caneta para teste fluído de freio
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Caneta para Teste de Fluido de Freio
Cód: 0715530200
R$215,01
8x de R$ 26,88 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324186
R$230,36
📦 Embalagem c/ 6 un
9x de R$ 25,60 sem juros
Em estoque
