
RESTAUPLAST PREMIUM 75ML-PRETO CINZA
RESTAUPLAST PREMIUM 75ML-CINZA
Descrição do Produto:O RESTAUPLAST PREMIUM é uma pasta de restauração, renovação e proteção de peças plásticas, renovando a cor das peças e preenchendo pequenas ranhuras. O produto contém em sua composição pigmentos que tingem de forma permanente as peças, aumentando a vida útil das mesmas e revitalizando as cores. De alta durabilidade, mantém a cor e o brilho original por muitas lavagens, ou mesmo com a chuva.Características:- Pasta 4 em 1: restaura, renova, protege e tinge as peças plásticas;- Não contém solvente;- Prática aplicação;- Alta viscosidade;- Maior durabilidade do produto sobre a peça;- Aumenta a vida útil da peça.Aplicação:- Para-choques, capas de retrovisores, frisos, estribos, aerofólios, polainas, painéis e todas as peças plásticas de cor preta ou cinza.Principais Vantagens:- Com um único produto, trata a peça toda;- Não agride plásticos e borrachas;- Não necessita de profissional especializado ou equipamento para realizar a aplicação;- Alto rendimento;- Não sai com água, resiste a lavagens e a chuva;- Protege contra ação de raios UV e chuva, além de preencher pequenas ranhuras.
Referências: Busca: 4045989543878 | Busca: 4050641656193
| Código interno | 08932802 |
| SKU | 08932802 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,139 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Composições | Conteúdo: 1 bisnaga de 75ml + 1 esponja aplicadora |
| Cor | CINZA |
| Odor | Característico |
| Aspecto | Pasta |
| Ponto de Ebulição | >170°C |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar

