Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
RODA DE LIXA 150X50MM FURO G 120 25,4 mm
Wurth

RODA DE LIXA 150X50MM FURO G 120 25,4 mm

Cód: 0672912120 · EAN: 4061975976598 · Un: UN

RODA DE LIXA 150X50MM FURO 45,0MM G120

Em estoque
R$ 135,91
em até 5x de R$ 27,18 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Roda de Lixa desenvolvida para desbaste e acabamento em aços em geral, operações de metalurgia, madeira e indústria automotiva, em operações portáteis.

Características:

- Produzida com costado de Algodão e Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio;
- Graças à sua flexibilidade, a roda adapta-se aos contornos da peça garantindo maior abrangência do lixamento e conforto do operador;
- Utilizada em todos os tipos de metais e madeira;
- Alta capacidade de remoção e ação de acabamento eficaz;
- Utilizada em máquinas manuais: chicotes, motor esmeril, e politriz de bancada.

Aplicações:

- Para limpeza, polimento, remoção de ferrugem, redução de riscos e desbaste linear;
- Acabamento em todos os tipos de aço, madeira e indústria automotiva;
- Desbaste e limpeza de superfícies. Polimento de tanques.

Modo de Usar:

- A Roda de lixa PG opera de forma eficaz com rotação máxima de trabalho de 5500 RPM, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.

Principais Vantagens:

- Maior flexibilidade;
- Conforto na operação. Menor vibração;
- Atinge pontos de difícil acesso nas peças.

Família: 01.08.1930
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975976598 | Busca: 7891799462949 | Busca: Lixa para Furadeira

Código interno0672912120
SKU0672912120
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,683 kg
Altura5,0 cm
Largura13,5 cm
Comprimento13,5 cm
GRÃO120
Grão: 120 | Diâmetro do Furo: 25,4mm | Diâmetro: 150mm (lixa) | Largura Útil: 50mm (lixa) | Composição: Unitário

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Graxa Líquida HHS 2000 500ml
Wurth
Graxa Líquida HHS 2000 500ml
Cód: 0893106
R$154,56
5x de R$ 30,91 sem juros
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$25,02
Em estoque
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Wurth
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Cód: 0899301100
R$42,80
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque