Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Mini Roda de Lixa Haste 1/4" G120 50x20mm
Wurth

Mini Roda de Lixa Haste 1/4" G120 50x20mm

Cód: 0672913023 · EAN: 4061975964311 · Un: UN

RODA DE LIXA MINI 50X20MM HASTE 1/4 G120

Em estoque
R$ 12,54
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto

Roda de Lixa Mini, utilizada para desbaste, acabamento, polimento em todos os tipos de metais e madeiras para uso com retíficas e furadeiras. Características:

- Costado de algodão coberto com grãos abrasivos de Óxido de Alumínio;
- Os flaps ou lamelas de lixa são dispostas de forma radial em torno da haste metálica, criando uma configuração tipo ventoinha;
- Devido a sua flexibilidade, a Roda de Lixa Mini adapta-se aos contornos das peças.

Aplicações:

- Para limpeza de peças, remoção de ferrugem, redução de riscos, rebarbação e lixamento em geral;
- Desbaste de superfícies pequenas ou de difícil acesso como em tanques ou processos de construção de equipamentos;
- Acabamentos em válvulas e acessórios produzidos em metais não ferrosos ou ligas leves;
- Acabamento na parte interna de tubos.

Modo de usar:

- A mini roda de lixa opera de forma eficaz com velocidades entre os 15-20m/s, onde se atinge o melhor equilíbrio entre a capacidade de desbaste, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta;
- Ao reduzir a pressão de trabalho e a velocidade de rotação, é possível diminuir o desgaste da ferramenta e garantir menor temperatura da superfície trabalhada;
- Utilize uma menor velocidade na máquina para obter um acabamento mais fino. Aumentar a pressão de contato fará com que com que o acabamento da superfície seja mais rugoso.

Principais Vantagens:

- ;
- Aplicável em todos os tipos de metais e madeiras;
- Desbaste de zonas soldadas e áreas de difícil acesso;
- Grande capacidade de remoção de material.

Família: 01.08.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975964311 | Busca: 7891799463816 | Busca: Lixa para Furadeira

Código interno0672913023
SKU0672913023
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,048 kg
Altura5,0 cm
Largura5,5 cm
Comprimento10,0 cm
DescriçãoG120 50x20mm
Descrição: G120 50x20mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Tapa Furo PVC BRANCO 10 mm
Wurth
Tapa Furo PVC BRANCO 10 mm
Cód: 06831001
R$11,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Wurth
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Cód: 0714691215
R$14,09
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$31,78
Em estoque