Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Roda de Lixa para Polimento 30 mm
Wurth

Roda de Lixa para Polimento 30 mm

Cód: 0672956030 · EAN: 4061975963901 · Un: UN

RODA LIXA MINI COMB 30X20MM HASTE 1/4

Em estoque
R$ 15,51
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Roda Lixa Mini Combinada com haste, desenvolvida para dar polimento e acabamento de metais e madeiras.

Características:

- Produzida com Flaps de Manta Abrasiva de grão de Óxido de Alumínio intercaladas por lâminas de lixas de papel para melhor acabamento e durabilidade;
- A combinação de manta e lixa permite maior capacidade de remoção sem danificar a geometria da peça;
- Disponível no grão 100 em diferentes diâmetros.

Aplicações:

- Para remoção de pequenos riscos, oxidação e películas;
- Produção de efeitos tipo mate ou satinados em metais;
- Acabamento esmerilhado brilhante;
- Efeito escovado em aço inox;
- Preparação de plásticos para aplicação de colas e vedantes;
- Preparação de superfície de solda;
- Para utilização em aço inox, aço carbono, metais não ferrosos, madeira, plástico rígido, etc.

Modo de usar:

- As rodas de lixa com haste operam de forma eficaz com velocidade entre 10-20 m/s;
- O resultado é um excelente compromisso entre a capacidade de remoção de material, a qualidade do acabamento da superfície, temperatura da peça e o manuseio da ferramenta.

Principais Vantagens:

- Desbaste e acabamento de todos os tipos de metais e madeira;
- Efeito escovado em aço inox;
- Para remoção de pequenos riscos e oxidação;
- Podem também ser utilizados em metais não ferrosos e plástico rígido.

Família: 01.08.2020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975963901 | Busca: 7891799462987 | Busca: Lixa para Furadeira

Código interno0672956030
SKU0672956030
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,017 kg
Altura5,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento3,0 cm
Largura30 mm
LARGURA: 30 mm | Altura Útil: 20mm | Composição: Unitário | Diâmetro: 30mm | Encaixe: 6mm | Grão: 100 | Sinônimo: Lixa para Furadeira | Velocidade: 15-20 m/s | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$153,17
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,63 sem juros
Em estoque
Aplicador MANUAL SACHE 600 ML
Wurth
Aplicador MANUAL SACHE 600 ML
Cód: 0891320103
R$166,93
5x de R$ 33,39 sem juros
Indisponível
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$25,02
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$153,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 9 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 1,5 m
Cód: 0894909169
R$82,58
📦 Embalagem c/ 12 un
3x de R$ 27,53 sem juros
Em estoque