Wurth
Desengripante Rost Off Ice Plus 400ml
Cód: 0893241060 · EAN: 4065746718042 · Un: UN
ROST OFF ICE PLUS 400ML
Em estoque
R$ 168,14
em até 6x de R$ 28,02 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Rost Off Ice Plus é um desengripante de alta performance que provoca a ruptura da ferrugem por contração térmica da peça. Possui em sua formulação aditivos especiais capazes de reduzir a temperatura do material em até -60°C, provocando microfissuras na ferrugem, que garantem a penetração do componente ativo desengripante na peça e provoca a ruptura da ferrugem.Características:- A contração térmica proporciona uma excepcional penetração do componente desengripante nas fissuras do material enferrujado;- Quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza, do local aplicado.- Ao atingir a temperatura de ação adequada o produto adquire coloração azulada.- Isento de silicone, resinas e ácidos.- Bico aplicador multifuncional para aplicar o produto em um ponto específico e em grandes áreas.Aplicações:- Eixos de ligação enferrujados;- Manutenção de caminhões, máquinas, implementos agrícolas, máquinas agrícolas, geradores, tubos hidráulicos, dentre outros;- Todas aplicações que apresente excessivo travamento devido formação de ferrugem;- Facilita a desmontagem de peças com parafusos oxidados;- Manutenção de equipamentos da linha Náutica ou que fiquem expostos à ação do tempo.Restrições de Uso:- Não é recomendada a aplicação deste produto em equipamentos elétricos e eletrônicos;- Ao aplicar em plásticos, poderá trincar ou manchar a peça. Faça um teste de compatibilidade do material.Modo de Usar:- Elimine previamente o excesso de ferrugem por meio de ação mecânica, utilize uma escova abrasiva;- Agite a lata antes de aplicar.- Aplique o Rost Off Ice Plus diretamente no parafuso a uma distância de aproximadamente 10 cm, até que o produto aplicado adquira a coloração azulada.- Aguarde cerca de 1 minuto para o produto agir na peça e inicie o processo para soltar o parafuso.- Para obter melhores resultados, repita o processo 2-3 vezes.Principais Vantagens:- Desengripa peças enferrujadas.- A alteração da cor do produto indica a temperatura de ruptura da oxidação.- Excepcional capacidade de quebra da ferrugem.- Compatível com borrachas e vedantes.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893241060.PDF#detalhes | Família: 12.01.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/26-07-2023/12.01.0040_ROST_OFF_ICE_PLUS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: Antiferrugem | Busca: Lubrificante | Busca: Oléo | Busca: Rost of | Busca: Rost Off | Busca: Rostof | Busca: Rostoff | Busca: Solta Rosca | Busca: WD-40 | Busca: WD40
| Código interno | 0893241060 |
| SKU | 0893241060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,344 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 7,5 cm |
| Cor | Azul a temperatura de -60°C |
| Embalagem | Spray 400ml |
| Densidade a 20°C | 0,76 g/cm³ |
Cor: Azul a temperatura de -60°C | Densidade a 20°C: 0,76 g/cm³ | Embalagem: Spray 400ml
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SELANTE BIODEGRADAVEL P/ RADIADOR 500 ML
Cód: 0893541500
R$74,26
2x de R$ 37,13 sem juros
Em estoque
Wurth
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Cód: 5717019040
R$551,60
12x de R$ 45,97 sem juros
Em estoque