
Wurth
Saca Polia Deslizante com 2 Garras 90mm 3T
Cód: 0714522090 · EAN: 4024835926133 · Un: UN
SACA POLIA 2 GARRAS DESLIZANTE 90MM 3T
Em estoque
R$ 1.149,28
em até 5x de R$ 229,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- 02 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, deve-se evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente a deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e deslizantes.
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- 02 garras articuladas e deslizantes que podem ser invertidas para extração de polias com apoio interno ou externo.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, deve-se evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente a deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e deslizantes.
Referências: Busca: 4024835926133
| Código interno | 0714522090 |
| SKU | 0714522090 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,091 kg |
| Altura | 5,8 cm |
| Largura | 15,5 cm |
| Comprimento | 19,4 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Medida: 90mm | Comprimento Total: 140mm | Carga Máxima: 3T | Eixo Roscado: M14 x 1,5 | Produtos Associados: Chave combinada POWERDRIVE; Óculos de segurança e luvas; Rost Off | Ajuste: 90 - 140mm | Materiais: Aço Forjado | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
COTOVELO MACHO GIR INST PLAST 6MMX1/4 NPT
Cód: 088500614
R$75,65
📦 Embalagem c/ 5 un
3x de R$ 25,22 sem juros
Em estoque
Wurth
COTOVELO MACHO GIR INST PLAST 6MMX1/8 NPT
Cód: 088500618
R$58,75
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 29,38 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
5x de R$ 36,44 sem juros
Em estoque

