
Wurth
Saca Polia Ajustável 200mm com 3 Garras 7,5T
Cód: 0714523202 · EAN: 4024835926591 · Un: UN
SACA POLIA 3GARRAS ARTIC EXTENS 200MM 7,5T
Em estoque
R$ 1.880,10
em até 5x de R$ 376,02 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos em profundidade.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- Garras articuladas e ajustáveis.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente à deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e ajustáveis para remoções em profundidade.
Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos em profundidade.
Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado, fabricado em aço carbono temperado;
- Garras articuladas e ajustáveis.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto, evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente à deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas e ajustáveis para remoções em profundidade.
Referências: Busca: 4024835926591
| Código interno | 0714523202 |
| SKU | 0714523202 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,880 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 15,5 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Carga Máxima: 7,5T | Comprimento Total: 200mm | Eixo Roscado: M18x1,5 | Garras: 3 | Material: Aço Forjado | Medida: 200mm | Produtos Associados: Chave combinada POWERDRIVE; Óculos de segurança e luvas; Rost Off | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Chave Catraca Reversível Extensível 1/2"
Cód: 0712013001
R$628,90
5x de R$ 125,78 sem juros
Em estoque
Wurth
COTOVELO MACHO GIR INST PLAST 8MMX1/4 NPT
Cód: 088500814
R$75,65
📦 Embalagem c/ 5 un
3x de R$ 25,22 sem juros
Em estoque
Wurth
COTOVELO MACHO GIR INST PLAST NPT 10
Cód: 088501014
R$126,65
📦 Embalagem c/ 5 un
5x de R$ 25,33 sem juros
Em estoque

