Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
GRAXA LITIO DE BISSULFETO MOLIBDENIO 80 G
Wurth

GRAXA LITIO DE BISSULFETO MOLIBDENIO 80 G

Cód: 0893880104 · EAN: 4099618075476 · Un: UN

SACHE GRAXA DE LITIO COM MOLIBDENIO 80G

Em estoque
R$ 18,62
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:A graxa GBM-2 é um lubrificante de alta resistência e estabilidade mecânica. A base de espessante inorgânico de óleos básicos minerais parafínicos, aditivos e bissulfeto de molibdênio. Possui resistência à água, com aditivação especial contra oxidação e corrosão, inibe a aderência de pó no equipamento e reduz o atrito. Proporciona excelente resistência à carga, prevenindo de forma eficaz o desgaste prematuro de peças e equipamentos. Indicada para longos períodos de trabalho, em pontos que necessitem de uma graxa de extrema estabilidade, e para lubrificação de engrenagens abertas devido seu alto poder de aderência. Resiste a temperatura de -35 a 250ºC.Características:- Alta resistência e estabilidade mecânica;- Possui Bissulfeto de Molibdênio;- Resistente à água;- Alta adesividade;- Reduz o atrito.Aplicações:- Rolamentos diversos;- Mancais de deslizamento;- Transmissões homocinéticas;- Eixos diversos;- Pivôs;- Guias lineares;- Buchas e roldanas;- Equipamentos de indústria naval, terraplanagem, etc;- Recomendada para montagem e amaciamento de máquinas novas.Modo de Usar:- Limpe a superfície a ser lubrificada;- Com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique a quantidade adequada no local a ser lubrificado.Principais Vantagens:- Evita travamento e reduz atrito;- Evita oxidação e corrosão de equipamentos e peças;- Indicado para engrenagens abertas;- Aumenta a vida útil do equipamento.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0190

Referências: Busca: 4099618075476

Código interno0893880104
SKU0893880104
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,090 kg
Altura4,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento14,0 cm
ComposiçõesUnitário
CorPreto
EmbalagemSache 80g
Peso80 G
AspectoPastoso
Cor: Preto | Embalagem: Sache 80g | Composições: Unitário | Aspecto: Pastoso | PESO: 80 G

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

ADESIVO P/ PARA-BRISAS PLUS 310ML/420G
Wurth
ADESIVO P/ PARA-BRISAS PLUS 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$30,02
Em estoque
Graxa Grafitada Multiúso 80g
Wurth
Graxa Grafitada Multiúso 80g
Cód: 0893880101
R$8,09
Em estoque
Graxa Azul Sache 80g
Wurth
Graxa Azul Sache 80g
Cód: 0893880102
R$14,80
Em estoque
Graxa Branca Sache 80g
Wurth
Graxa Branca Sache 80g
Cód: 0893880103
R$11,59
Em estoque