
SELANTE P/ MADEIRA 245ML/400G NOGUEIRA
SELANTE P/ MADEIRA NOGUEIRA 245ML/400G
Descrição do Produto:O Selante para madeira é um adesivo monocomponente de base aquosa siliconizado utilizado para vedação de juntas entre peças de madeira e entre madeira e alvenaria. Possui alta adesividade, flexibilidade permanente, fácil aplicação, repelente a água após a cura e pode ser pintado.Características:- Não encolhe;- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;- Pode ser limpo e é resistente aos produtos de limpeza residenciais a base de desengraxantes e tensoativos;- Compatível com vários tipos de materiais;- Produto à base de água siliconizado;- Aceita acabamento após curado;- Fácil aplicação e limpeza.Aplicações:- Indicado para vedação de juntas entre peças de madeira e madeira com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;- Ideal para vedação de rodapé com assoalho, rodapé com parede, armário com alvenaria;- Para uso interno e externo.Restrições de Uso:- Não aplicar sobre superfícies aquecidas;- Não é indicado para vedação de aquários;- Não utilizar como adesivo estrutural.Modo de Usar:- As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de gorduras, poeira e sujeira em geral;- Corte o bico da bisnaga, rosqueie o bico aplicador, cortando na medida da largura desejada;- Acople o cartucho na pistola aplicadora (item não incluso);- Para melhor acabamento, delimite a área de aplicação utilizando fita crepe;- Aplique o produto em forma de cordão ou pontos de colagem;- A temperatura ideal de aplicação é entre -5ºC e +35ºC;- Junte as partes e pressione de 1 a 3 minutos;- Ajuste as peças na posição desejada e, quando necessário, utilize um suporte como fita adesiva ou calço até a cura total do material;- Com o produto ainda úmido, remova o excesso e de acabamento com uma espátula ou pano limpo úmido;- A cura ao toque dá-se entre 15 a 45 minutos, dependendo da espessura do cordão;- A cura total de um cordão de 2mm dá-se em 24 horas;- Após curado, o produto resiste entre -20ºC e +80ºC;- Após curado, o produto aceita pintura.Principais Vantagens:- Não sofre alteração de coloração;- Não encolhe;- Fácil aplicação e limpeza;- Uso interno e externo.
Referências: Busca: 4099618335686
| Código interno | 0893640233 |
| SKU | 0893640233 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,491 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Branco |
| Densidade | 1,65 a 1,75 |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Pastoso |
| Base Química | Acrílica |
| Alongamento à Ruptura | 100% |
| Tensão de Ruptura | < 1 Mpa |
| Cura ao Toque | 10 - 20min |
| Módulo de 100% de Alongamento | >0,2Mpa |
| Modelo | NOGUEIRA |
Este produto ainda não possui avaliações.



