Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Selapoxy Bicomponente A+B 1kg MF
Wurth

Selapoxy Bicomponente A+B 1kg MF

Cód: 0893446101 · EAN: 4056807148595 · Un: UN

SELAPOXY MF BICOMPONENTE A+B 1KG

Em estoque
R$ 84,10
em até 3x de R$ 28,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

- Adesivo estrutural de baixa fluidez, à base de epóxi, bi-componente, para chumbamento, ancoragens e colagens na vertical.

Características:

- Produto bicomponente, sendo necessária sua mistura antes do uso;
- Alto poder de colagem com diversos tipos de materiais;
- Ótima resistência a agentes externos;
- MF: Média fluidez, mais líquido;
- TX: Baixa fluidez, mais pastoso;
- Após curado, apresenta resistência à compressão maior que 60MPa;
- Oferece ótima resistência a água, óleo, graxa e intempérie. Aplicação ;
- Colagem de concreto-concreto, concreto-ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento e vidro;
- Chumbador de barra roscada e vergalhão;
- Ancoragem de cabos, colagem entre elementos pré moldados, fixação de calhas e rufos;
- Juntas frias, reparos em arestas, trincas e defeitos em concreto aparente.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.06.0120

Referências: Busca: 4056807148595 | Busca: Adesivo Epóxi | Busca: Cola Epóxi | Busca: Cola para Chumbar | Busca: Cola para Concreto | Busca: Compound

Código interno0893446101
SKU0893446101
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,096 kg
Altura22,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento12,0 cm
ModeloMF
MODELO: MF | Cor: Cinza Claro | Cura Inicial: 60 min 60 min | Cura total: 7 dias | Densidade: 1,5 - 1,70 g/cm³ (após Homogeneizado) | Estado Físico: Pastoso (após Homogeneizado) | Fluidez: Alta fluidez | Pot Life: 30 min (a 25ºC) | Resistência à Compressão: > 60 Mpa (após 24hs) | Sinônimo: Compound, Cola Epóxi, Adesivo Epóxi, Cola para Concreto, Cola para Chumbar | Solubilidade: Insolúvel | Teor de Sólidos: 100%

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$25,71
Em estoque
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Cód: 0893090002
R$30,00
📦 Embalagem c/ 12 un
Em estoque
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Wurth
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Cód: 0893480130
R$25,37
Indisponível