
Wurth
Aditivo para Radiador Orgânico Concentrado Rosa 50% 20L
Cód: 5861500243 · EAN: 7891799492977 · Un: UN
SOLUCAO ARREF ORG 50% ROSA 20L
Em estoque
R$ 712,64
em até 12x de R$ 59,39 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Fluido e o Aditivo de Radiador Orgânico possui fórmula a base de monoetilenoglicol e glicóis que auxiliam no controle da temperatura e do congelamento da água do radiador, e inibidores de corrosão com a mais alta tecnologia (OAT - Organic Acid Tecnology) para oferecer a máxima proteção ao sistema de arrefecimento. Protege partes em alumínio, aço, ferro, e metais não ferrosos em geral. Evita a formação de espuma e lubrifica todo o sistema aumentando o tempo de vida útil das mangueiras, bombas d'água e juntas. Se utilizado corretamente com água desmineralizada no caso do aditivo, Protege o sistema de arrefecimento por até 120.000 km.Características:- Protege contra corrosão, cavitação e formação de espuma;- Assegura melhor refrigeração do motor;- Não ataca materiais elastômeros, mangueiras, bomba d'água e válvula termostática;- Eleva o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento;- Intervalo de troca 120.000 km.Aplicações:- Recomendado para todos os sistemas de arrefecimento de veículos automotores, como: motocicletas, automóveis e utilitáriosPrincipais Vantagens:- Fácil aplicação;- Protege o sistema de arrefecimento;- Aumenta a vida útil dos componentes do motor;- Não danifica borrachas e mangueiras.Modo de Usar:- Aditivo de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Diluir conforme as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência desta, sugerimos diluir 1 litro de Aditivo de Radiador Orgânico Wurth em 1 litro de água desmineralizada. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com a solução preparada;- Fluido de Radiador: esvaziar completamente o sistema de arrefecimento. Limpe o sistema utilizando o Limpa Radiador Wurth ou água. Produto pronto para uso, não requer diluição. Reconecte todo o sistema de arrefecimento e complete com o Fluido de Radiador.
Família: 12.07.2020 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-10-2025/12.07.0020/12.07.0020_ADITIVO_SOLU%C3%87%C3%83O_ARREFE_FLUIDO_ORGANICA.pdf%23detalhes.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/5861500243.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799492977
| Código interno | 5861500243 |
| SKU | 5861500243 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 22,480 kg |
| Altura | 38,5 cm |
| Largura | 34,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Cor | Rosa |
| Densidade | 1,065 |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 10 |
| Ponto de Ebulição | 108°C |
| Índice de Refração | 1,386 |
| Teor de Água | Máx. 50% v/v |
| Reserva Alcalina | Mín.5 |
| Modelo | SOLUCAO ARREF 50% ROSA 20L |
Cor: Rosa | Densidade: 1,065 | Índice de Refração: 1,386 | Odor: Característico | pH: 10 | Ponto de Ebulição: 108°C | Reserva Alcalina: Mín.5 | Solubilidade: Solúvel em água | Teor de Água: Máx. 50% v/v | MODELO: SOLUCAO ARREF 50% ROSA 20L
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Diesel 1L
Cód: 0893556048
R$196,20
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 28,03 sem juros
Em estoque



