Wurth
Soquete Impacto Curto Sextavado 3/4" 19mm
Cód: 071443 19 · EAN: 4062856955053 · Un: UN
SOQUETE IMPACTO CURTO SEXT 19MM ENC 3/4
Em estoque
R$ 93,25
em até 3x de R$ 31,08 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
Referências: Busca: 4062856955053
| Código interno | 071443 19 |
| SKU | 071443 19 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,354 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Tamanho | 19mm |
Tamanho: 19mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Diesel 1L
Cód: 0893556048
R$165,24
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 33,05 sem juros
Em estoque
