Wurth
Soquete Impacto Longo Sextavado Encaixe 3/4" 17mm
Cód: 071414 13 · EAN: 7891799276157 · Un: UN
SOQUETE IMPACTO LONGO SEXT 27MM ENC 3/4
Em estoque
R$ 270,50
em até 5x de R$ 54,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor)
Referências: Busca: 7891799276157
| Código interno | 071414 13 |
| SKU | 071414 13 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,654 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Tamanho | 17mm |
Tamanho: 17mm | Acabamento: Fosfatizado | Comprimento Total: 90mm | Encaixe: 3/4" | Material: Aço Cromo Molibdênio | Medida: 27mm | Norma: DIN 3129 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Cinzel Puncionador para Martelete Pneumático 7"
Cód: 0709904023
R$71,85
2x de R$ 35,93 sem juros
Em estoque



