Cinzel Puncionador para Martelete Pneumático 7"
CINZEL PUNCIONADOR - 0703904017/07037131
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional, que utiliza cinzel nas operações de corte de cabeça de rebites em lonas de freio, ponteio de soldas, desincrustações, corte de chapas metálicas e raspagens em geral. Ideal para oficinas mecânicas e manutenção industrial
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Acompanha 5 cinzéis longos e 1 mola. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve e resistente;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho
Referências: Busca: 4058794955408 | Busca: Goiva | Busca: Talhadeira
| Código interno | 0709904023 |
| SKU | 0709904023 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,144 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 2,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar

