Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Cinzel Tipo Talhadeira para Martelete Pneumático 7"
Wurth

Cinzel Tipo Talhadeira para Martelete Pneumático 7"

Cód: 0709904021 · EAN: 4058794955385 · Un: UN

CINZEL TALHADEIRA - 0703904017/07037131

Em estoque
R$ 71,17
em até 2x de R$ 35,59 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional, que utiliza cinzel nas operações de corte de cabeça de rebites em lonas de freio, ponteio de soldas, desincrustações, corte de chapas metálicas e raspagens em geral. Ideal para oficinas mecânicas e manutenção industrial

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Acompanha 5 cinzéis longos e 1 mola. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Leve e resistente;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho

Família: 10.01.0210
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4058794955385 | Busca: Goiva | Busca: Talhadeira

Código interno0709904021
SKU0709904021
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,149 kg
Altura2,0 cm
Largura2,0 cm
Comprimento18,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Mola MTL 35OO para Martelete Pneumático
Wurth
Mola MTL 35OO para Martelete Pneumático
Cód: 0709713018
R$28,60
Em estoque
Cinzel Puncionador para Martelete Pneumático 7"
Wurth
Cinzel Puncionador para Martelete Pneumático 7"
Cód: 0709904023
R$71,85
2x de R$ 35,93 sem juros
Em estoque
Lâmpada Automotiva H7 24V 70W
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 24V 70W
Cód: 0720116724
R$33,18
Indisponível
Palheta de Para-Brisa Cargo 28 700MM
Wurth
Palheta de Para-Brisa Cargo 28 700MM
Cód: 0848370028
R$54,22
2x de R$ 27,11 sem juros
Em estoque
Fluido de Freio 500ml DOT 4
Wurth
Fluido de Freio 500ml DOT 4
Cód: 0890009195
R$45,98
Em estoque