Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Mola MTL 35OO para Martelete Pneumático
Wurth

Mola MTL 35OO para Martelete Pneumático

Cód: 0709713018 · EAN: 4058794778199 · Un: UN

MOLA ALOJAMENTO CINZEL POS.18 - 07037131

Em estoque
R$ 28,60
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional, que utiliza cinzel nas operações de corte de cabeça de rebites em lonas de freio, ponteio de soldas, desincrustações, corte de chapas metálicas e raspagens em geral. Ideal para oficinas mecânicas e manutenção industrial

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Acompanha 5 cinzéis longos e 1 mola. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Leve e resistente;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho

Família: 10.01.0210
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4058794778199

Código interno0709713018
SKU0709713018
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,059 kg
Altura3,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento6,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 150 mm
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Parcial Milímetro 8.8 E.T DIN931 M16 150 mm
Cód: 0051216150
R$18,40
📦 Embalagem c/ 2 un
Em estoque
Jogo de Soquetes Multi Extrator
Wurth
Jogo de Soquetes Multi Extrator
Cód: 0690140001
R$1.115,93
5x de R$ 223,19 sem juros
Em estoque
Chave de Impacto 1/2" Standard
Wurth
Chave de Impacto 1/2" Standard
Cód: 07037560
R$1.349,43
5x de R$ 269,89 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura 50g Preto
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura 50g Preto
Cód: 0890321051
R$26,89
Indisponível
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324085
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque