
Wurth
SUPORTE FLEXIVEL BORRACHA HOOK 4 100 mm
Cód: 0586151005 · EAN: 4061975965738 · Un: UN
SUPORTE FLEXIVEL BORRACHA HOOK 4 100MM
Em estoque
R$ 144,20
em até 5x de R$ 28,84 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto
Suporte para fixação de discos diamantados cerâmicos e discos de lixa 4".
Características:
- Fabricado em borracha;
- Base de fixação: Hook and Loop*;
- Aplicações;
- Utilizado em esmerilhadeiras e lixadeiras;
- Utilizado com discos cerâmicos diamantados
Suporte para fixação de discos diamantados cerâmicos e discos de lixa 4".
Características:
- Fabricado em borracha;
- Base de fixação: Hook and Loop*;
- Aplicações;
- Utilizado em esmerilhadeiras e lixadeiras;
- Utilizado com discos cerâmicos diamantados
Referências: Busca: 7891799466039
| Código interno | 0586151005 |
| SKU | 0586151005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,136 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 100 mm mm |
DIÂMETRO: 100 mm | Aplicação: Esmerilhadeiras e Lixadeiras | Diâmetro: 4" (110mm) | Material: Borracha | Rosca: M14 x 2 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO PRETO 230ML/400G
Cód: 0892191403
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque


