Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Suporte Universal para Reparação de Para-Choque
Wurth

Suporte Universal para Reparação de Para-Choque

Cód: 3961201 · EAN: 7891799270025 · Un: UN

SUPORTE P/ PINTURA PARA-CHOQUE

Em estoque
R$ 668,45
em até 5x de R$ 133,69 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto Suporte metálico desmontável para apoio e fixação de parachoques durante a operação de reparo.

Características:

- Fabricado em aço tubular de alta resistência;
- Regulagem de altura para encaixe de diversos tipos de parachoques;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco);
- Capacidade de peso: 10kg.

Principais Vantagens:

- Suporte articulável e ajustável;
- Fácil transporte e acomodação ;
- Acabamento com tinta esmalte contra corrosão;
- Sem cantos vivos;
- Leve.
Família: 05.12.0241
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799270025

Código interno3961201
SKU3961201
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso3,000 kg
Altura112,0 cm
Largura114,0 cm
Comprimento13,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Acabamento: Acabamento com tinta esmalte contra corrosão (preto fosco) | Altura Máxima: 1,30m | Altura Mínima: 1,23m | Comprimento Total: 1m | Largura Máxima: 1,60m | Largura Mínima: 57cm | Material: Aço | Produtos Associados: Replast; Restauplast; Grampos de fixação; Fita crepe | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

ROLO DE ARAME TRANCADO 50 MTS
Wurth
ROLO DE ARAME TRANCADO 50 MTS
Cód: 069150011
R$185,67
5x de R$ 37,13 sem juros
Em estoque
CORDOALHA DE ACO PUXADOR PARA
Wurth
CORDOALHA DE ACO PUXADOR PARA
Cód: 0695500104
R$192,68
5x de R$ 38,54 sem juros
Em estoque
Respirador Semifacial com 2 Filtros
Wurth
Respirador Semifacial com 2 Filtros
Cód: 0899161100
R$80,44
3x de R$ 26,81 sem juros
Indisponível
FILTRO 0899161100 - PAR QUIMICO VO/GA
Wurth
FILTRO 0899161100 - PAR QUIMICO VO/GA
Cód: 0899161103
R$107,26
4x de R$ 26,82 sem juros
Em estoque
Protetor Auditivo de PVC tipo Concha PVC TIPO CONCHA
Wurth
Protetor Auditivo de PVC tipo Concha PVC TIPO CONCHA
Cód: 0899300212
R$49,63
Em estoque