
Wurth
TAMPO ACO GALVANIZADO 1506 45
Cód: 0957113001 · EAN: 4099618315978 · Un: UN
TAMPO ACO GALVANIZADO 1506X45X605
Em estoque
R$ 693,03
em até 12x de R$ 57,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Fabricado em chapa de aço galvanizado para proteção e revestimento da bancada de trabalho profissional Cód. 0957 311 150;
- Espessura da chapa 1,25 mm.
Principais Vantagens:
- Proteção da bancada de trabalho profissional;
- Aumento da vida útil da bancada;
- Material de alta resistência.
Referências: Busca: 4099618315978
| Código interno | 0957113001 |
| SKU | 0957113001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 11,500 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 61,0 cm |
| Comprimento | 151,0 cm |
| Diâmetro | 1506 mm |
| Comprimento | 45 |
COMPRIMENTO: 45 | DIÂMETRO: 1506 | Composição: Embalagem com 1 Unidade | Dimensões: 1506 x 45 x 605 (L x A x P) | Peso: 10,45kg | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.


