
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM VERM 6,4 mm 0,8 mm
Cód: 05589051 · EAN: 4011231467742 · Un: UN
TERM ELETR PRE-ISOL FEM VERM 6,4X0,8MM
Em estoque
R$ 74,63
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,75 por unidade)
em até 2x de R$ 37,32 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Referências: Busca: 4011231467742
| Código interno | 05589051 |
| SKU | 05589051 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 6,4 mm mm |
| Comprimento | 0,8 mm |
COMPRIMENTO: 0,8 mm | DIÂMETRO: 6,4 mm | Composição: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento do Terminal: 7,9mm | Comprimento Total: 21mm | Comprimento x Altura: 6,4 x 0,8mm | Cor: Vermelho | Diâmetro: 4mm (encaixe) | Secção: 0,5 a 1,5mm² | Tipo: Fêmea | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO VERM 6,4 mm 0,8 mm
Cód: 0558945005
R$70,24
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 35,12 sem juros
Em estoque
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO AZUL 6,4X0,8MM
Cód: 0558945010
R$87,80
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 29,27 sem juros
Em estoque
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL MACHO AMAR 6,4X0,8MM
Cód: 0558945011
R$94,38
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 31,46 sem juros
Em estoque
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM VERM 2,8X0,5MM
Cód: 05589601
R$51,58
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 25,79 sem juros
Em estoque
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL FEM VERM 4,8 mm 0,8 mm
Cód: 05589771
R$70,24
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 35,12 sem juros
Em estoque