Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Pulverizador Pneumático Tornador Top Gun
Wurth

Pulverizador Pneumático Tornador Top Gun

Cód: 0891703140 · EAN: 4050641681218 · Un: UN

TORNADOR TOP GUN PROFISSIONAL

Em estoque
R$ 1.882,92
em até 5x de R$ 376,58 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional para limpeza de locais de difícil acesso, com efeito tornado.

Características:

- Corpo em material plástico resistente;
- Efeito "tornado" através de tubo giratório rígido (alumínio);
- Reservatório translúcido e graduado com capacidade de 1000 ml;
- Pressão de trabalho: entre 6 e 8,5 bar. Aplicações ;
- Limpeza de sofás, interior de veículos (carpete, bancos e teto), dutos de ventilação, colarinho de entrada do tanque de combustível, demais locais de difícil acesso.

Principais Vantagens:

- Elevado poder de limpeza;
- Economia de produto detergente;
- Limpeza de locais com difícil acesso;
- Rápida e eficiente aplicação;
- Fácil manuseio;
- Baixo índice de manutenção.
Família: 10.01.0310
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4050641681218

Código interno0891703140
SKU0891703140
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,194 kg
Altura25,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento31,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade do Reservatório: 1 litro | Compatibilidade: Níple / Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral / Mangueira; Espiral 3/8"; Conjunto Regulador Lubrifil; Wurth Pneumatic S10 | Consumo de Ar: (PCM - L/min) 6 - 160 | Dimensões: 250 x 130 x 320mm | Entrada de Ar: (pol) 1/4" NPT | Nível de Ruído: 91 dBA | Pressão de trabalho: (bar - PSI) 6 - 90 | Velocidade máxima Livre: (min-¹) 8.000 | Vibração: 1,47 (m/s²) | Garantia: 6 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Wurth
Adesivo Para Para-Brisas Plus 310ML/420G
Cód: 0890026260
R$45,69
Em estoque
Pneu Pretinho 5L
Wurth
Pneu Pretinho 5L
Cód: 089009005
R$210,75
5x de R$ 42,15 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
-24% Desengripante Rost Off 600 ML
Wurth
Desengripante Rost Off 600 ML
Cód: 0890200600
R$ 63,35
R$47,90
Em estoque
Pistola Jato de Espuma Pneumática
Wurth
Pistola Jato de Espuma Pneumática
Cód: 0891703128
R$1.167,74
5x de R$ 233,55 sem juros
Em estoque