Wurth
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W790 10G
Cód: 0893270207 · EAN: 7891799512712 · Un: UN
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W790 10G
Em estoque
R$ 27,98
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do ¿Trava Rosca¿ tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;
- O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
Principais Vantagens:
- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;
- Ideal para a manutenção, produção e construção;
- Cura rápida;
- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;
- Cura em contato com metais e na ausência de ar;
- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
- O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do ¿Trava Rosca¿ tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;
- O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
Principais Vantagens:
- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;
- Ideal para a manutenção, produção e construção;
- Cura rápida;
- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;
- Cura em contato com metais e na ausência de ar;
- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
Família: 12.06.0030
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799512712
| Código interno | 0893270207 |
| SKU | 0893270207 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Aplicações | Parafusos e Porcas |
| Tipo | Alto Torque |
| Cor | Verde |
| Modelos | W790 |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +150 º C |
| Densidade | 1,08 g/cm³ (a 25 ° C) |
| Embalagem | 10 g |
| Viscosidade | 10 a 30 CPS |
| Cura Total | 24 h |
| Cura Parcial | - 20 min |
| Resistência ao Cisalhamento | N/A |
| Folga Máxima | 0,05mm |
| Resistência à Pressão | N/A |
| Torque Quebra | 15 a 45 N.m |
| Torque Residual | 25 a 45 N.m |
Aplicações: Parafusos e Porcas | Cor: Verde | Cura Parcial: - 20 min | Cura Total: 24 h | Densidade: 1,08 g/cm³ (a 25 ° C) | Embalagem: 10 g | Folga Máxima: 0,05mm | Modelos: W790 | Resistência à Pressão: N/A | Resistência ao Cisalhamento: N/A | Temperatura de Trabalho: -60 a +150 º C | Tipo: Alto Torque | Torque Quebra: 15 a 45 N.m | Torque Residual: 25 a 45 N.m | Viscosidade: 10 a 30 CPS
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque



