


Trena Métrica Pull Lock 3 MT
TRENA METRICA PULL LOCK 3M
Descrição do Produto:
Fita métrica em aço de grande precisão para medição de distâncias. Disponível em 2 modelos: 3m e 5m de comprimento.
Características:
- Caixa em plástico ABS cromado com empunhadura e proteção emborrachada;
- Sistema de travamento automático ao puxar a fita (Pull lock);
- Recolhimento automático com sistema de freio;
- Lâmina de medição com cobertura de nylon;
- Gancho frontal com 2 rebites de fixação;
- Impressão em uma face da lâmina;
- Fita curva com excelente rigidez;
- Grampo em aço para fixação no cinto;
- Escala em sistema métrico;
- Modelo de 5m com ponta magnética.
Principais Vantagens:
- Sistema PULL LOCK de travamento automático;
- Curvatura da lâmina que garante a sustentação adequada durante medições de grandes distâncias;
- Caixa em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;
- Lâmina de aço com cobertura de nylon. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Evite molhar a trena, caso ocorra aplique óleo desengripante protetivo e limpe com pano seco;
- Não recolha a lâmina de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Não arraste a trena pelo chão;
- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica.
Referências: Busca: 4045989786282
| Código interno | 071464 566 |
| SKU | 071464 566 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,137 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Modelo | 3 MT |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

