Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Tubo Termoretátil 15,9 mm
Wurth

Tubo Termoretátil 15,9 mm

Cód: 07710159 · EAN: 7891799309053 · Un: UN

TUBO TERMORETRATIL 15,9 MM X 1 M

Em estoque
R$ 18,64
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição:

Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.

Características:

- Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor;
- Veda contra a penetração de umidade e poeira;
- Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.

Aplicações:

- Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.

Modo de usar:

- Corte uma seção do tubo termo retrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada;
- Insira o tubo sobre o material a ser isolado;
- Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termo retrátil;
- Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.

Principais Vantagens:

- Elevada resistência a temperatura.

Família: 07.04.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799309053

Código interno07710159
SKU07710159
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,023 kg
Altura3,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento7,0 cm
Diâmetro Externo15,9 mm
DIÂMETRO EXTERNO: 15,9 mm | Conicidade Pré-aquecimento: <= 65% | Diâmetro Interno Acolhido: 8mm | Diâmetro Interno Expandido: 5/8" ou 15,9 mm | Envelhecimento Térmico: 168h / 158ºC | Flamabilidade: Norma VW1 retardada chamas (atende a norma) | Porcentagem de encolhimento: >= 50% | Porcentagem máxima de alongamento: >= 200% | Resistência à Tração: >= 10.4 N/mm2 | Resistência do isolamento: (Ohm.cm) 10 14 | Rigidez dielétrica: 15 kV/mm | Temperatura de Armazenagem: até 40ºC | Temperatura de Encolhimento: 90 ~ 120 (ºC) | Temperatura de Trabalho: 55 ~ 125 ºC | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Tubo Termoretátil 2,4 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 2,4 mm
Cód: 07710024
R$3,78
Em estoque
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Cód: 07710032
R$5,07
Em estoque
Tubo Termoretátil 4,8 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 4,8 mm
Cód: 07710048
R$28,55
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Tubo Termoretátil 6,4 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 6,4 mm
Cód: 07710064
R$32,15
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Tubo Termoretátil 9,5 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 9,5 mm
Cód: 07710095
R$38,05
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque