
Wurth
VASELINA SPRAY 200 ML
Cód: 0893224200 · EAN: 4050641917904 · Un: UN
VASELINA SPRAY 200ML/120G
Em estoque
R$ 57,60
em até 2x de R$ 28,80 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Vaselina é um lubrificante multiuso indicado para peças metálicas, plásticas e borrachas. Lubrifica equipamentos em geral e protege contra a ação da maresia e oxidação. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre.Características:- Lubrificante multiuso;- Não contém solvente na formulação;- Protege contra ação da maresia;- Protege contra a ação de oxidação;- Hidrorrepelente.Aplicações:- Lubrifica maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, armas, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, etc;- Protege alumínio, couro, courvim, madeira, etc;- Facilita a colocação de fios no conduite e de vidros automotivos;- Molinetes e material de pesca;- Roldanas em geral;- Corrediças.Principais Vantagens:- Indicado para peças metálicas, de plástico e de borracha;- Não danifica borrachas;- Aumenta a vida útil de equipamentos náuticos;- Previne a formação de zinabre em componentes elétricos.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-09-2025/VASELINA%20SPRAY%20%280893224200%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/22-07-2024/12.01.0220/12.01.0220.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.01.0220
Referências: Busca: 4050641917904
| Código interno | 0893224200 |
| SKU | 0893224200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Embalagem | 200ml |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | 200ml líquido / 500g pastoso |
| Densidade a 25°C | 0,830 - 0,870 g/ml |
| Modelo | SPRAY 200 ML |
Cor: Incolor | Embalagem: 200ml | Odor: Característico | Estado Físico: 200ml líquido / 500g pastoso | Densidade a 25°C: 0,830 - 0,870 g/ml | MODELO: SPRAY 200 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
AUTO FRESH GEL MARINE 60G
Cód: 0893600024
R$364,56
📦 Embalagem c/ 24 un
12x de R$ 30,38 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
