Desandador P/ Machos T N2 S/ CATRACA M5-10
VIRA MACHO T N2 S/ CATRACA M5-10
Descrição do Produto:
Ferramenta utilizada em conjunto com os machos no processo de abertura de roscas em furos pré-confeccionados.
Características:
- Fabricado em aço rápido (HSS);
- Para utilização de machos manuais nos diâmetros: Ø3mm - 12mm (milímetro) e Ø1/8" - 1/2" (polegada).
Aplicação:
- Usado para imprimir movimentos aos machos no processo de abertura de roscas.
Importante:
- Deve-se sempre utilizar fluido de corte durante o processo;
- Para a utilização de machos manuais métricos e polegadas;
- Verificar nos dados técnicos o Desandador/Vira-Macho de acordo com o macho manual;
- Não aplicável à macho máquina.
Principais Vantagens:
- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Referências: Busca: 7891799474430
| Código interno | 0715042002 |
| SKU | 0715042002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,102 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Descrição | T N2 S/ CATRACA M5-10 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
