Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Graxa de Lítio para Extrema Pressão W-EP 1 KG
Wurth

Graxa de Lítio para Extrema Pressão W-EP 1 KG

Cód: 08934041 · EAN: 7891799357634 · Un: UN

W-EP GRAXA DE LITIO EXTR PRESSAO 1 KG

Em estoque
R$ 176,39
em até 5x de R$ 35,28 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

A W-EP é uma graxa de alta adesividade indicada especialmente para lubrificação de peças submetidas a pressão, choques e elevadas cargas. Formulada a base de óleos minerais, sabão de lítio e aditivos promotores de resistência a pressões extremas. Suporta temperaturas de trabalho entre -10°C e +135°C. Além da ação lubrificante, o produto inibe a formação de ferrugem e é resistente à água.

Certificação:

- Registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Características:

- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade;
- Resistência à extrema pressão;
- Resistência mecânica ao envelhecimento e ao cisalhamento (rompimento).

Aplicações:

- Lubrificação de peças e componentes automotivos e industriais submetidos à condições de uso severo, cargas elevadas, choques e alta velocidade como: mancais, rolamentos, prensas, roletes, cubo de roda, etc;
- Na linha industrial, em diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas.

Modo de Usar:

- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

Principais Vantagens:

- Resistente à água;
- Maior durabilidade na lubrificação;
- Adere a peças, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, minimizando o desgaste causado pela oxidação;
- Indicado para pontos de lubrificação que sofram ação de pressão, choques e elevadas cargas.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0160

Referências: Busca: 7891799357634

Código interno08934041
SKU08934041
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,098 kg
Altura15,5 cm
Largura11,0 cm
Comprimento11,0 cm
Peso1 KG
PESO: 1 KG | Composição: Unitário | Consistência: 2 | Cor: Castanho Escuro | E. P. Quatro Esferas: Mínimo 200Kgf | Embalagem: 1kg | Penetração trabalhada: 265°C a 295°C | Ponto de Gota: +195°C | Temperatura de Trabalho: -10°C a +135°C | Viscosidade do Óleo Base: 90°C a 120°C

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Jogo de Bits 10 PCS - 0965066066 JUNTA ARTICULAVEL ENC.1/2" - 0965066066
Wurth
Jogo de Bits 10 PCS - 0965066066 JUNTA ARTICULAVEL ENC.1/2" - 0965066066
Cód: 0713066120
R$83,37
3x de R$ 27,79 sem juros
Em estoque
Lâmpada Automotiva R5W
Wurth
Lâmpada Automotiva R5W
Cód: 07201401
R$39,07
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Wurth
Tubo Termoretátil 3,2 mm
Cód: 07710032
R$5,07
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Graxa de Lítio W-MP Azul 1kg
Wurth
Graxa de Lítio W-MP Azul 1kg
Cód: 08934021
R$156,01
5x de R$ 31,20 sem juros
Em estoque