Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Spray de Zinco 400ML
Wurth

Spray de Zinco 400ML

Cód: 0893114113 · EAN: 4099617005689 · Un: UN

ZINCO SPRAY 400ML

Indisponível
R$ 347,65
em até 5x de R$ 69,53 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Spray de Zinco para Metalização de Superfícies tem um grande poder anticorrosivo, de secagem rápida e boa aderência em todas as superfícies metálicas. O produto depois de seco apresenta uma cor cinzenta clara idêntica a das peças galvanizadas, devido aos pigmentos de Zinco presentes na fórmula. O Spray de Zinco para Metalização de Superfícies pode ser utilizado como primário anticorrosivo e pode ser pintado depois de seco.

Características:

- Elevado nível de proteção anticorrosiva ;
- Rendimento mínimo de 2 m2 para cada lata de 400ml ;
- Elevada espessura de camada de zinco na primeira passagem de spray ;
- Cura ao toque entre 15 à 20 minutos ;
- Cura total após 12 horas ;
- Possui válvula de controle de abertura, facilitando a aplicação em grandes áreas, evitando desperdícios;
- Alta resistência à abrasão ;
- Estabilidade térmica - Zinco Spray de até 500ªC ;
- Estabilidade térmica - Zinco Claro Spray de até 300ªC

Aplicações:

- Proteção de soldas em geral;
- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;
- Proteção de esquadrias de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas;
- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;
- Metalização de materiais não metálicos tais como plásticos, madeiras;
- Renovação e proteção de peças expostas a ação do tempo como portões, grades, reservatórios, etc ;
- Superfícies que necessitam de proteção anticorrosiva.

Principais Vantagens:

- Elevado nível de proteção anticorrosiva ;
- Mesma composição e cor que Zinco ;
- Válvula de controle de vazão;
- Resistente a altas temperaturas;
- Alta resistência à abrasão.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.03.0250
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099617005689 | Busca: 7891799324612

Código interno0893114113
SKU0893114113
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,582 kg
Altura23,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento4,5 cm
Modelo400ML
MODELO: 400ML | Características: Pode ser Soldado | Conteúdo: 400ml/582g | Cura para toque: 18 min (com espessura recomendada) | Cura Parcial: 5 min (com espessura recomendada) | Cura total: 60 min (com espessura recomendada) | Espessura da Camada: 40µm | Espessura Recomendada: 40µm | Estabilidade Térmica: 500°C | Pureza: 99% | Superfícies de Adesão: Ferro, aço carbono, aço galvanizado e zinco

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Silicone Neutro Premium 280ML/274G Incolor
Wurth
Silicone Neutro Premium 280ML/274G Incolor
Cód: 0892301251
R$37,89
Em estoque
Aço Inox Spray Brilhante 400ml/300g
Wurth
Aço Inox Spray Brilhante 400ml/300g
Cód: 0893113012
R$115,71
4x de R$ 28,93 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$48,19
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque