Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Abraçadeira Emborrachada DIN3016 12 mm 15 mm
Wurth

Abraçadeira Emborrachada DIN3016 12 mm 15 mm

Cód: 054212 15 · EAN: 4061975975461 · Un: UN

ABRAC EMBCHDA ZN DIN 3016 12X6,0X15MM

Em estoque
R$ 94,50
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 3,78 por unidade)
em até 3x de R$ 31,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Abraçadeira emborrachada para fixação de tubos e mangueiras em locais sujeitos a vibração.

Características:

- Produzida em aço carbono SAE 1010/20, acabamento zincado e com revestimento de borracha;
- Protege os componentes do contato direto entre eles e, devido ao seu furo, permite uma fácil aplicação;
- Fabricado de acordo com a norma DIN3016.

Aplicações:

- Automotiva: indicada para fixar mangueiras na carroceria do veículo;
- Indústria: instalações industriais sujeitas a vibrações.

Principais Vantagens:

- Fácil aplicação;
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
- Resistente a vibrações.

Família: 04.05.0050
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4061975975461

Código interno054212 15
SKU054212 15
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,007 kg
Altura11,0 cm
Largura12,5 cm
Comprimento11,0 cm
Largura15 mm
DIÂMETRO MÍNIMO12 mm
DIÂMETRO MÍNIMO: 12 mm | LARGURA: 15 mm | Garantia: 3 Meses | Largura: 15 mm | Diâmetro do Furo: 6 mm | Abertura: 12 mm | Parafuso Indicado: M6

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$27,01
Em estoque
Óculos de Segurança Protector Incolor
Wurth
Óculos de Segurança Protector Incolor
Cód: 0899103190
R$11,94
Em estoque
Parafuso Oco para Retorno Bomba Injetora de Aço M16x1,5
Wurth
Parafuso Oco para Retorno Bomba Injetora de Aço M16x1,5
Cód: 399831627
R$351,20
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 70,24 sem juros
Em estoque