Adaptador Redutor de Impacto
ADAPTADOR REDUTOR DE IMPACTO 3/4 X 1/2
Descrição do Produto:
Acessórios de impacto de alta resistência mecânica e que podem ser utilizados em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas e à bateria.
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;
- Acabamento polido (escurecido);
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;
- Possui esfera de bloqueio.
Aplicações:
- Utilizado em conjunto com chaves de impacto pneumáticas, elétricas e à bateria Informações de segurança ;
- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;
- Utilizar somente acessórios de impacto, em ferramentas de impacto;
- Não alterar as forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;
- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
Referências: Busca: 4065746037624
| Código interno | 071443 211 |
| SKU | 071443 211 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,348 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar

