Wurth
Alicate para Abraçadeira Coifa de Junta Homocinética
Cód: 0714546230 · EAN: 7891799510374 · Un: UN
ALICATE ABRACADEIRA COIFA HOMOCINETICA
Em estoque
R$ 116,03
em até 4x de R$ 29,01 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Alicate para instalação de abraçadeira universal (tipo ponte/orelha) em coifa de junta homocinética.
Características:
- Fabricado em aço endurecido;
- Tratamento temperado e fosfatizado de proteção contra corrosão;
- Cabo com revestimento em plástico PVC;
- Ao mesmo tempo que os mordentes apertam as extremidades da abraçadeira, o pino central irá esmagar a parte superior.
Aplicações:
- Instalação de abraçadeira universal (tipo ponte/orelha) em coifas de junta homocinética;
- Pode ser utilizada em algumas abraçadeiras de filtro de combustível, bomba d´água e sistema de arrefecimento.
Principais Vantagens:
- Especialmente para instalação de abraçadeira em coifa de junta homocinética;
- Proteção contra corrosão;
- Fácil de usar.
Alicate para instalação de abraçadeira universal (tipo ponte/orelha) em coifa de junta homocinética.
Características:
- Fabricado em aço endurecido;
- Tratamento temperado e fosfatizado de proteção contra corrosão;
- Cabo com revestimento em plástico PVC;
- Ao mesmo tempo que os mordentes apertam as extremidades da abraçadeira, o pino central irá esmagar a parte superior.
Aplicações:
- Instalação de abraçadeira universal (tipo ponte/orelha) em coifas de junta homocinética;
- Pode ser utilizada em algumas abraçadeiras de filtro de combustível, bomba d´água e sistema de arrefecimento.
Principais Vantagens:
- Especialmente para instalação de abraçadeira em coifa de junta homocinética;
- Proteção contra corrosão;
- Fácil de usar.
Referências: Busca: 7891799510374
| Código interno | 0714546230 |
| SKU | 0714546230 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,265 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 29,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Abertura do cabo: 100mm | Abertura do mordente: 24mm | Comprimento: 262mm | Largura: 20mm | Peso: 270g | Produtos Associados: Desengraxante Express; Abraçadeira para coifa homocinética; Abraçadeira universal; Graxa para coifa homocinética; Kit coifa | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Anel Elástico Externo Fosfatizado DIN471 DIN471 17 MM
Cód: 043817
R$22,50
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Wurth
Chave Saca Filtro de Óleo com Cinta e Corrente
Cód: 0715060034
R$79,89
3x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
Wurth
CARRO TIPO ESTEIRA PARA MECÂNICO CLASSIC
Cód: 0715931110
R$658,31
12x de R$ 54,86 sem juros
Em estoque