Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Alicate Ponta Reta para Anel Elástico com Furo Interno 12 mm 25 mm
Wurth

Alicate Ponta Reta para Anel Elástico com Furo Interno 12 mm 25 mm

Cód: 071402 02 · EAN: 7891799399849 · Un: UN

ALICATE TRAVA INT. BICO RETO 12-25MM

Em estoque
R$ 343,33
em até 5x de R$ 68,67 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto Indicado para montagem e desmontagem de anéis elásticos com furo interno. Características ;
- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade;
- Acabamento fosfatizado;
- Cabo com revestimento plástico;
- Design compacto que proporciona fácil acesso em locais de espaço limitado;
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho;
- Atende a norma DIN 5256;
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 472 e DIN 984. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.

Principais Vantagens:

- Pontas fabricadas em aço mola;
- Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade;
- Articulação sobreposta e parafusada;
- Design compacto.

Família: 08.04.1950
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799399849

Código interno071402 02
SKU071402 02
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,108 kg
Altura1,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento15,0 cm
Diâmetro Máximo25 mm
DIÂMETRO MÍNIMO12 mm
Diâmetro Máximo: 25 mm | Diâmetro Mínimo: 12 mm | Acabamento: Fosfatizado | Comprimento Total: 140mm | Diâmetro do Anel: 12 - 25mm | Material: Aço | Norma: DIN 5256 | Restrições de Uso: Nunca utilizar acessórios para aumento de torque | Tipo: Reto | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
CABO T 20" ENCAIXE " 1/2
Wurth
CABO T 20" ENCAIXE " 1/2
Cód: 0712130201
R$165,26
5x de R$ 33,05 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Cód: 0890200302
R$49,09
Em estoque
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Wurth
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Cód: 0893270204
R$93,93
3x de R$ 31,31 sem juros
Em estoque