Wurth
Almotolia Plástica com Bico Flexível 250 ML
Cód: 3695200 · EAN: 7891799045326 · Un: UN
ALMOTOLIA 250 ML
Em estoque
R$ 75,72
em até 3x de R$ 25,24 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Bomba de óleo manual para lubrificação de máquinas e equipamentos.
Características:
- Corpo em polipropileno;
- Bico flexível;
- Capacidade de 250ml;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 7891799045326
| Código interno | 3695200 |
| SKU | 3695200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,129 kg |
| Altura | 7,5 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Volume | 250 ML |
VOLUME: 250 ML | Capacidade: 250ml | Material: Polipropileno | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Vermelho Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890321085
R$390,82
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 78,16 sem juros
Em estoque



