Wurth
Antirrespingo para Solda Base H2O SPR 300ml
Cód: 0893901042 · EAN: 7891799450113 · Un: UN
ANTI RESP SOLDA BASE H2O SPR 300ML/320G
Em estoque
R$ 72,05
em até 2x de R$ 36,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Antirrespingo de solda com base H2 O é um protetor de superfície que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas e no bico queimador, podendo ser utilizado em ambientes com alto grau de inflamabilidade.
Características:
- Produto não inflamável, envazado com H2 O;
- Protetivo de superfície contra respingo de solda;
- Refrigera o processo de solda;
- Isento de silicone;
- Previne a formação de trincas;
- Não afeta as propriedades mecânicas do material soldado;
- Produto atóxico;
- Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.
Aplicações:
- O produto é indicado para áreas com alto grau de inflamabilidade, por envazado com H2 O;
- Para aplicação em superfícies a serem soldadas, compostas por metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre outros;
- Componentes da tocha Mig/Mag;
- Bico maçarico;
- Para soldas autógenas, elétricas e à base de gases inertes.
O Antirrespingo de solda com base H2 O é um protetor de superfície que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas e no bico queimador, podendo ser utilizado em ambientes com alto grau de inflamabilidade.
Características:
- Produto não inflamável, envazado com H2 O;
- Protetivo de superfície contra respingo de solda;
- Refrigera o processo de solda;
- Isento de silicone;
- Previne a formação de trincas;
- Não afeta as propriedades mecânicas do material soldado;
- Produto atóxico;
- Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.
Aplicações:
- O produto é indicado para áreas com alto grau de inflamabilidade, por envazado com H2 O;
- Para aplicação em superfícies a serem soldadas, compostas por metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre outros;
- Componentes da tocha Mig/Mag;
- Bico maçarico;
- Para soldas autógenas, elétricas e à base de gases inertes.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.03.0316
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799450113 | Busca: Anti respingo | Busca: Anti-respingo
| Código interno | 0893901042 |
| SKU | 0893901042 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,424 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aparência: Líquido spray | Cor: Amarelo Claro | Densidade: 1,3g/ml | Envaze: H2O | Odor: Característico | Ponto de inflamabilidade: <0 ° C | Solubilidade: Parcial em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Wurth
Antirrespingo para Solda Gel ARS-W 400g
Cód: 0893102125
R$59,05
2x de R$ 29,53 sem juros
Em estoque
