Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Arco de Serra Fixo 600mm
Wurth

Arco de Serra Fixo 600mm

Cód: 0608090101 · EAN: 7891799504540 · Un: UN

ARCO DE SERRA FIXO

Em estoque
R$ 110,19
em até 4x de R$ 27,55 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta manual ideal para executar trabalhos de cortes rápidos e precisos com lâmina de serra.

Características:

- Cabo injetado em alumínio + resina termoplástica (ABS/ TPR);
- Cabo com revestimento emborrachado e formato fechado;
- Corpo (arco) em aço tubular e pintura epóxi;
- Porca borboleta para ajuste da tensão da lâmina;
- Somente para uso de lâmina de serra 300mm (12");
- Profundidade de corte até 90mm;
- Comp. 600mm;
- Peso: 545g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Fixar o material a ser cortado;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção;
- Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada. Condições de armazenamento;
- Ao guardar a ferramenta, inverter a serra com o dente para cima;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos.

Importante:

- Não utilizar o arco de serra como martelo. Informações adicionais:

- Não possui compartimento para armazenar lâminas de serra;
- Acompanha 01 lâmina de serra em aço carbono 300mm (12") 24 dentes.
Família: 08.06.0062
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799504540

Código interno0608090101
SKU0608090101
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,545 kg
Altura2,0 cm
Largura14,0 cm
Comprimento46,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FIXA FIO COAXIAL BRANCO 6,0 mm
Wurth
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 6,0 mm
Cód: 0593258006
R$42,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$29,37
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324185
R$230,36
📦 Embalagem c/ 6 un
5x de R$ 46,07 sem juros
Em estoque
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Wurth
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Cód: 0893270204
R$93,93
3x de R$ 31,31 sem juros
Em estoque
-35% Graxa Adesiva 300ml
Wurth
Graxa Adesiva 300ml
Cód: 0893870221
R$ 50,67
R$32,79
Em estoque