Wurth
Arraste Trilho Maq Vidro [Guia Da Porta] Scania Serie 4/5
Cód: 0500900716 · EAN: 7899822016244 · Un: UN
ARRASTE TRILH MAQ VIDRO SCANIA SERIE 4/5
Em estoque
R$ 197,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 19,77 por unidade)
em até 5x de R$ 39,54 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822016244
| Código interno | 0500900716 |
| SKU | 0500900716 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 5,5 mm 16 mm
Cód: 0115155016
R$55,91
📦 Embalagem c/ 250 un
2x de R$ 27,96 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Maquina Vidro Porta Gm Todos
Cód: 0500900187
R$58,30
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 29,15 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Forração Cabine Mercedes Benz Grafite
Cód: 0500900675
R$45,20
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
