Wurth
Articulador Aéreo Premium
Cód: 0683145001 · EAN: 7891799496524 · Un: UN
ARTICULADOR AEREO PREMIUM
Em estoque
R$ 208,38
em até 8x de R$ 26,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Articulador Aéreo Premium ideal na instalação de portas com sistema basculante.
Características:
- Produzido em aço com revestimento niquelado;
- Sistema Soft Close para melhor abertura e fechamento;
- Montagem fácil e sem a necessidade de ferramentas especiais;
- O Articulador deve ser instalado de um único lado da porta basculante, com a combinação de duas dobradiças simples;
- O mesmo articulador pode ser aplicado tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito da porta, alternando apenas o lado da peça de encaixe lateral;
- Acompanha 4 parafusos para fixação.
Aplicações:
- Portas basculantes em moveis de MDF, MDP, Aglomerado e Compensado.
Principais Vantagens:
- Montagem fácil e sem a necessidade de ferramentas especiais;
- Sistema Soft Close para melhor abertura e fechamento;
- Produzido em aço com revestimento niquelado, melhor resistência a oxidação.
Articulador Aéreo Premium ideal na instalação de portas com sistema basculante.
Características:
- Produzido em aço com revestimento niquelado;
- Sistema Soft Close para melhor abertura e fechamento;
- Montagem fácil e sem a necessidade de ferramentas especiais;
- O Articulador deve ser instalado de um único lado da porta basculante, com a combinação de duas dobradiças simples;
- O mesmo articulador pode ser aplicado tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito da porta, alternando apenas o lado da peça de encaixe lateral;
- Acompanha 4 parafusos para fixação.
Aplicações:
- Portas basculantes em moveis de MDF, MDP, Aglomerado e Compensado.
Principais Vantagens:
- Montagem fácil e sem a necessidade de ferramentas especiais;
- Sistema Soft Close para melhor abertura e fechamento;
- Produzido em aço com revestimento niquelado, melhor resistência a oxidação.
Referências: Busca: 7891799496524
| Código interno | 0683145001 |
| SKU | 0683145001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,468 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicações: Portas basculantes em moveis de MDF, MDP, Aglomerado e Compensado | Medidas: 200mm (Comprimento corpo) - 130mm (Comprimento da Haste) | Produtos Associados: Dobradiças; Corrediças; Parafusos Chipboard Niquelado | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DOBRAD S.CLOSE CALCO DUPLO PRO 35 CURVA
Cód: 0683138502
R$359,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 29,92 sem juros
Em estoque
Wurth
DOBRAD S.CLOSE ANGULAR PHS 35MM 165
Cód: 0683140023
R$308,70
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 25,72 sem juros
Em estoque