
Wurth
MANGOTE (PAR) AVENTAL RASPA 1,00X0,60
Cód: 5361899465 · EAN: 4065746803441 · Un: UN
AVENTAL RASPA 1,00X0,60
Em estoque
R$ 117,27
em até 4x de R$ 29,32 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Avental, mangote e perneira confeccionados em raspa, para proteção do tórax, abdômen, coxas, pernas e braços contra partículas em diversos tipos de soldagem, objetos pontiagudos, tarefas de corte, etc. Temperatura para contato rápido: 100°C.
Aplicações:
- Soldagem, serralheria, caldeiraria e para manuseio de chapas e reforma de peças, fundição, peças usinadas e materiais diversos.
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Compatível com outros EPI's.
Avental, mangote e perneira confeccionados em raspa, para proteção do tórax, abdômen, coxas, pernas e braços contra partículas em diversos tipos de soldagem, objetos pontiagudos, tarefas de corte, etc. Temperatura para contato rápido: 100°C.
Aplicações:
- Soldagem, serralheria, caldeiraria e para manuseio de chapas e reforma de peças, fundição, peças usinadas e materiais diversos.
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Compatível com outros EPI's.
Referências: Busca: 4065746803441
| Código interno | 5361899465 |
| SKU | 5361899465 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,730 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Modelo | AVENTAL RASPA 1,00X0,60 |
MODELO: AVENTAL RASPA 1,00X0,60 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Protetor Facial de Segurança Transparente
Cód: 0899101101
R$117,35
4x de R$ 29,34 sem juros
Em estoque



