
Wurth
Luva de Raspa Modelo Soldador
Cód: 0899400877 · EAN: 7891799481049 · Un: UN
LUVA RASPA SOLDADOR VERMELHA FORRADA 20CM
Em estoque
R$ 178,87
em até 7x de R$ 25,55 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva de raspa especial para soldador.
Certificação:
- Testado e aprovado na Norma EN 407:2004
Características:
- Fabricada em raspa retardante ao ressecamento;
- Cor vermelha;
- Raspa com tratamento térmico - isolação contra o calor;
- Forração interna com tecido térmico absorvente de suor;
- Costurada com linha de Kevlar®;
- Reforço externo entre os dedos polegar e indicador;
- Dorso inteiro sem costuras em uma única peça.
Aplicações:
- Manuseio de peças quentes ou proteção contra caloria dos trabalhos de solda e processos similares;
- Proteção contra agentes térmicos como chamas e do calor radiante;
- Proteção contra o calor de contato e respingos de metais fundidos.
Restrições de uso:
- Não utilizar caso esteja rasgada ou danificada;
- Não utilizar se estiver encharcada com óleos e graxas;
- Não utilizar molhada ou com seu interior com sujidade intensa;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e no combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade - Luva sem isolamento elétrico.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Não lavar;
- Inspecionar visualmente antes de cada utilização. Deve-se inspecionar o interior e exterior da luva;
- Certificar-se que as mãos estejam limpas e secas antes do uso da luva;
- Não deixar as luvas mal acondicionadas, impregnadas de substâncias agressivas e exposta a intempéries;
- Caso fiquem impregnadas com óleos ou graxas ou apresentem deformidades a luva deverá ser substituída.
Principais Vantagens:
- Resistência ao calor proveniente de processos de solda;
- Proteção contra agentes térmicos (calor e chamas);
- Alta resistência mecânica.
Luva de raspa especial para soldador.
Certificação:
- Testado e aprovado na Norma EN 407:2004
Características:
- Fabricada em raspa retardante ao ressecamento;
- Cor vermelha;
- Raspa com tratamento térmico - isolação contra o calor;
- Forração interna com tecido térmico absorvente de suor;
- Costurada com linha de Kevlar®;
- Reforço externo entre os dedos polegar e indicador;
- Dorso inteiro sem costuras em uma única peça.
Aplicações:
- Manuseio de peças quentes ou proteção contra caloria dos trabalhos de solda e processos similares;
- Proteção contra agentes térmicos como chamas e do calor radiante;
- Proteção contra o calor de contato e respingos de metais fundidos.
Restrições de uso:
- Não utilizar caso esteja rasgada ou danificada;
- Não utilizar se estiver encharcada com óleos e graxas;
- Não utilizar molhada ou com seu interior com sujidade intensa;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e no combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade - Luva sem isolamento elétrico.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Não lavar;
- Inspecionar visualmente antes de cada utilização. Deve-se inspecionar o interior e exterior da luva;
- Certificar-se que as mãos estejam limpas e secas antes do uso da luva;
- Não deixar as luvas mal acondicionadas, impregnadas de substâncias agressivas e exposta a intempéries;
- Caso fiquem impregnadas com óleos ou graxas ou apresentem deformidades a luva deverá ser substituída.
Principais Vantagens:
- Resistência ao calor proveniente de processos de solda;
- Proteção contra agentes térmicos (calor e chamas);
- Alta resistência mecânica.
Referências: Busca: 7891799481049
| Código interno | 0899400877 |
| SKU | 0899400877 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,540 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Comprimento Total: Aproximadamente 38 cm | Material: Raspa | Modelo: Soldador | Produtos Associados: Máscara de solda; Avental de raspa; Manga de raspa; Perneira de raspa. | Punho: 20cm | Tamanho: 10 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo Catraca Bits e Soquetes Chronosphere com
Cód: 0965201940
R$369,42
12x de R$ 30,79 sem juros
Indisponível
Wurth
MANGOTE (PAR) AVENTAL RASPA 1,00X0,60
Cód: 5361899465
R$117,27
4x de R$ 29,32 sem juros
Em estoque

