Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Barra Roscada em Milímetro Polida 10
Wurth

Barra Roscada em Milímetro Polida 10

Cód: 025110 1 · EAN: 7891799317980 · Un: UN

BARRA ROSCADA MA PLD DIN975 M10X1M

Em estoque
R$ 35,42
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Características:

- Material: Aço baixo carbono;
- Rosca: ASME B 1.1 - UNC (Rosca Grossa).

Família: 02.10.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799317980

Código interno025110 1
SKU025110 1
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,490 kg
Altura4,5 cm
Largura4,5 cm
Comprimento100,0 cm
Diâmetro10 mm
Diâmetro: 10 | Acabamento: Polido | Composição: Unitário | Comprimento Total: 1m | Diâmetro: M10 | Material: Aço Baixo Carbono | Passo da Rosca: 1,5mm | Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Po Sext CL6 MA ZN DIN934 8 1,25
Wurth
Po Sext CL6 MA ZN DIN934 8 1,25
Cód: 03170008
R$74,55
📦 Embalagem c/ 200 un
2x de R$ 37,28 sem juros
Em estoque
Lâmpada Automotiva H4 24 V
Wurth
Lâmpada Automotiva H4 24 V
Cód: 07201102
R$35,14
Indisponível
LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24V 70W
Cód: 07201112
R$17,47
Em estoque
LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24V 70W
Cód: 07201122
R$16,67
Em estoque
Lâmpada Automotiva H7 24V 70W
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 24V 70W
Cód: 0720116724
R$33,18
Indisponível