Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT-TX20-L75MM (0965 12 370)
Cód: 0614788120 · EAN: 4038898910770 · Un: UN
BIT-TX20-L75MM (0965 12 370)
Em estoque
R$ 25,33
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Referências: Busca: 4038898910770 | Busca: Hexalobular | Busca: Ponta | Busca: Ponta para Parafusadeira | Busca: Ponteira
| Código interno | 0614788120 |
| SKU | 0614788120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,044 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | BIT-TX20-L75MM (0965 12 370) |
MODELO: BIT-TX20-L75MM (0965 12 370) | Composição: Embalagem com 1 Bit | Comprimento Total: 75mm | Encaixe: 10mm | Norma: DIN 3126-C | Ponta: TAH20 | Sinônimo: Ponta, Ponta para Parafusadeira, Ponteira, Hexalobular | Tipo: Bit TX sem Furo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Auto Fresh Gel Kit Misto - 24 Unid
Cód: 0893600025
R$318,92
5x de R$ 63,78 sem juros
Indisponível


