
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX30 L75MM - 096512 370
Cód: 0614788130 · EAN: 4045989584253 · Un: UN
BIT TX30 L75MM - 096512 370
Em estoque
R$ 19,19
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.
Referências: Busca: 4045989584253 | Busca: Hexalobular | Busca: Ponta | Busca: Ponta para Parafusadeira | Busca: Ponteira
| Código interno | 0614788130 |
| SKU | 0614788130 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,046 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | BIT TX30 L75MM - 096512 370 |
MODELO: BIT TX30 L75MM - 096512 370 | Composição: Embalagem com 1 Bit | Comprimento Total: 75mm | Encaixe: 10mm | Norma: DIN 3126-C | Ponta: TX30 | Sinônimo: Ponta, Ponta para Parafusadeira, Ponteira, Hexalobular | Tipo: Bit TX sem Furo | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 1/4 20
Cód: 0331000014
R$77,21
📦 Embalagem c/ 250 un
3x de R$ 25,74 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT UNC G2 ZNB ANSI B18.2.2 5/16 18
Cód: 0331000516
R$106,50
📦 Embalagem c/ 250 un
4x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 36,78 sem juros
Em estoque
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
5x de R$ 72,90 sem juros
Indisponível