Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L75MM - 096512 370
Wurth

Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX40 L75MM - 096512 370

Cód: 0614788140 · EAN: 4038898910091 · Un: UN

BIT TX40 L75MM - 096512 370

Em estoque
R$ 19,19
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos. Com encaixe hexagonal disponível em diversos modelos para diferentes tipos de parafusos.

Família: 08.01.0150
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4038898910091 | Busca: Hexalobular | Busca: Ponta | Busca: Ponta para Parafusadeira | Busca: Ponteira

Código interno0614788140
SKU0614788140
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,046 kg
Altura1,0 cm
Largura1,0 cm
Comprimento7,5 cm
ModeloBIT TX40 L75MM - 096512 370
MODELO: BIT TX40 L75MM - 096512 370 | Composição: Embalagem com 1 Bit | Comprimento Total: 75mm | Encaixe: 10mm | Norma: DIN 3126-C | Ponta: TX40 | Sinônimo: Ponta, Ponta para Parafusadeira, Ponteira, Hexalobular | Tipo: Bit TX sem Furo | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX30 L75MM - 096512 370
Wurth
Bit TX6 1/4 L25mm BIT TX30 L75MM - 096512 370
Cód: 0614788130
R$19,19
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque
Anti-Deslizante para Correias 220ml
Wurth
Anti-Deslizante para Correias 220ml
Cód: 0893230220
R$46,20
Em estoque
-28% Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$ 118,53
R$85,90
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 28,63 sem juros
Em estoque
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 1L
Wurth
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 1L
Cód: 389070
R$40,83
Em estoque