
Wurth
Boina de Polimento Dupla Face Caixa de Ovo
Cód: 358515520 · EAN: 7891799377755 · Un: UN
BOINA DUPLA FACE ESPUMA CX OVO 8 PRETA
Em estoque
R$ 148,25
em até 5x de R$ 29,65 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Desenvolvida em espuma de poliéster com altura e densidade controlada para polimento espelhado proporcionando alta produtividade e excelente acabamento. Permite a utilização em ambos os lados, assim faz com que tenha maior durabilidade.
Características:
- Elevado rendimento: polimento de até 70 carros em média;
- Perfeito balanceamento: proporciona uniformidade no polimento;
- Ventilada: permite a refrigeração contínua durante o processo;
- Excelente memória das fibras (por "memória" subentendesse que as fibras, após sofrerem algum tipo de deformação por pressão contra uma superfície, retornam ao seu formato inicial);
- com suas ondulações, torna o polimento mais suave e com menos atrito.
Aplicações:
- Indicada para remoção de hologramas e marcas deixadas pelo polimento com boinas de fio agressivo.
Modo de usar:
- Mascare vidros, borrachões e peças plásticas para evitar o contato da boina com estes;
- Utilize uma politriz com velocidade entre 1500 a 2500 RPM com adaptador (se necessário);
- Coloque o polidor na boina e espalhe o produto sobre a superfície com o equipamento desligado;
- Feito isto, ligue o equipamento e inicie o polimento;
- Efetue o polimento com uma pequena inclinação (quase plana) sobre a superfície. Isto proporcionará maior produtividade;
- Uma pequena lubrificação com água sobre a superfície pode minimizar o aquecimento, e proporcionar melhor aproveitamento do produto;
- Cuidado ao polir áreas críticas, tais como: quinas, ao redor de molduras ou emblemas para não romper ou rasgar a boina;
- Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas, tais como: linhas de detalhe, paralamas, etc.
Desenvolvida em espuma de poliéster com altura e densidade controlada para polimento espelhado proporcionando alta produtividade e excelente acabamento. Permite a utilização em ambos os lados, assim faz com que tenha maior durabilidade.
Características:
- Elevado rendimento: polimento de até 70 carros em média;
- Perfeito balanceamento: proporciona uniformidade no polimento;
- Ventilada: permite a refrigeração contínua durante o processo;
- Excelente memória das fibras (por "memória" subentendesse que as fibras, após sofrerem algum tipo de deformação por pressão contra uma superfície, retornam ao seu formato inicial);
- com suas ondulações, torna o polimento mais suave e com menos atrito.
Aplicações:
- Indicada para remoção de hologramas e marcas deixadas pelo polimento com boinas de fio agressivo.
Modo de usar:
- Mascare vidros, borrachões e peças plásticas para evitar o contato da boina com estes;
- Utilize uma politriz com velocidade entre 1500 a 2500 RPM com adaptador (se necessário);
- Coloque o polidor na boina e espalhe o produto sobre a superfície com o equipamento desligado;
- Feito isto, ligue o equipamento e inicie o polimento;
- Efetue o polimento com uma pequena inclinação (quase plana) sobre a superfície. Isto proporcionará maior produtividade;
- Uma pequena lubrificação com água sobre a superfície pode minimizar o aquecimento, e proporcionar melhor aproveitamento do produto;
- Cuidado ao polir áreas críticas, tais como: quinas, ao redor de molduras ou emblemas para não romper ou rasgar a boina;
- Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas, tais como: linhas de detalhe, paralamas, etc.
Referências: Busca: 7891799377755 | Busca: Boina de Polimento | Busca: Disco de Lã | Busca: Disco de Polimento | Busca: Disco de Politriz
| Código interno | 358515520 |
| SKU | 358515520 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,103 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Amarelo | Diâmetro: 8" | Modelo: Dupla Face Caixa de Ovo | Polimento: Espelhamento acabamento final | Rosca: 5/ 8" | Sinônimo: Disco de Polimento, Boina de Polimento, Disco de Politriz, Disco de Lã | Tipo de Material: Espuma Poliéster Perfilada | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm
Cód: 0614176002
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 36,78 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco Diamantado de Corte Marmoglass 350 50
Cód: 0668350141
R$1.407,69
5x de R$ 281,54 sem juros
Em estoque
Wurth
Espigão Fixo Macho 1/4 1/4
Cód: 0699101
R$59,55
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 29,78 sem juros
Em estoque
Wurth
Estopa de Polimento 100g
Cód: 0890050
R$74,90
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 37,45 sem juros
Em estoque
