

Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Cód: 0694004020 · EAN: 7891799476540 · Un: UN
BROCA HSS ESCALONADA HELICOIDAL 4-20
Em estoque
R$ 544,32
em até 12x de R$ 45,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- As brocas escalonadas helicoidais permitem obter diversos diâmetros com apenas uma broca, dispensando a necessidade de trocar a ferramenta.
Características:
- Material: Aço rápido HSS-G;
- Classificação do aço: AISI M2;
- Dureza: 64-65 HRc;
- Acabamento: Brilhante;
- Tipo helicoidal;
- Encaixe cilíndrico;
- Recomendamos para usinagem de metais com R
Referências: Busca: 7891799476540
| Código interno | 0694004020 |
| SKU | 0694004020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,062 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 9,2 cm |
| Diâmetro Final | 20 |
| Diâmetro Inicial | 4 |
DIÂMETRO FINAL: 20 | DIÂMETRO INICIAL: 4 | Acabamento: Brilhante | Comprimento Total: 69mm | Comprimento Útil: 44mm | Diâmetro Final: 20mm | Diâmetro Inicial: 4mm | Encaixe: Cilíndrico 8mm | Material: Aço Rápido HSS-G | Modelo: C | Número de Passos: 9 | Produtos Associados: Óleo de corte; Broca HSS; Furadeira elétrica | Tipo: Helicoidal | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FURADEIRA ELETR 1/2" 750W WFP750-1 110 V
Cód: 0702750110
R$1.524,72
12x de R$ 127,06 sem juros
Em estoque
Wurth
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM PONTEIRO 14X250MM
Cód: 0714250001
R$55,06
2x de R$ 27,53 sem juros
Em estoque
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Metais e Superfícies Lisas W096 ADESIVO INSTANTANEO W001 MT POROSO 100G
Cód: 0893524201
R$35,67
Em estoque

