
Wurth
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM TALHADEIRA 14X250X22MM
Cód: 0714250002 · EAN: 7891799466602 · Un: UN
TALHADEIRA ENC RAP 14X250X22MM
Em estoque
R$ 40,69
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Cinzeis com encaixe rápido para utilização com martelete pneumático em processos de demolição.
Características:
- Produzido em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo sextavado com encaixe rápido.
3 Modelos:
1. Ponteira: utilizado para romper elementos de construção como lajes, colunas e etc.
2. Talhadeira: utilizada para abertura de rasgos e remoção de revestimentos como azulejos e pisos.
3. Cinzel Côncavo: utilizado para abertura de vigas e retirada de excesso de materiais.
Cinzeis com encaixe rápido para utilização com martelete pneumático em processos de demolição.
Características:
- Produzido em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo sextavado com encaixe rápido.
3 Modelos:
1. Ponteira: utilizado para romper elementos de construção como lajes, colunas e etc.
2. Talhadeira: utilizada para abertura de rasgos e remoção de revestimentos como azulejos e pisos.
3. Cinzel Côncavo: utilizado para abertura de vigas e retirada de excesso de materiais.
Referências: Busca: 7891799466602 | Busca: Cinzel
| Código interno | 0714250002 |
| SKU | 0714250002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,248 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 30,5 cm |
| Modelo | TALHADEIRA 14X250X22MM |
MODELO: TALHADEIRA 14X250X22MM | Acabamento: Jateado | Aplicação: Utilizada para abertura de rasgos e remoção de revestimentos como azulejos e pisos | Composição: Unitário | Comprimento Total: 250mm | Diâmetro: 14mm | Material: Aço Carbono | Garantia: 3 Meses | Sinônimo: Cinzel
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Cód: 0694004020
R$544,32
12x de R$ 45,36 sem juros
Em estoque
Wurth
FURADEIRA ELETR 1/2" 750W WFP750-1 110 V
Cód: 0702750110
R$1.524,72
12x de R$ 127,06 sem juros
Em estoque
Wurth
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM PONTEIRO 14X250MM
Cód: 0714250001
R$55,06
2x de R$ 27,53 sem juros
Em estoque
Wurth
KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA KIT ANEIS (O) P/MANUTENCAO-POLEGADA
Cód: 39641
R$292,47
11x de R$ 26,59 sem juros
Em estoque
Wurth
KIT ACESSORIOS INVERSOR ARC 200 DE SOLDA 130DV BIVOLT-130A
Cód: 5952984130
R$2.398,44
12x de R$ 199,87 sem juros
Em estoque