Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
KIT ACESSORIOS INVERSOR ARC 200 DE SOLDA 130DV BIVOLT-130A
Wurth

KIT ACESSORIOS INVERSOR ARC 200 DE SOLDA 130DV BIVOLT-130A

Cód: 5952984130 · EAN: 7891799499570 · Un: UN

INVERSOR DE SOLDA ARC 130DV BIVOLT-130A

Em estoque
R$ 2.398,44
em até 12x de R$ 199,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200.

Aplicação:

- Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas e aço inox.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área;
- Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções.

Recomendações de segurança:

- Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.
Família: 09.05.0032
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799499570 | Busca: Máquina de Solda

Código interno5952984130
SKU5952984130
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso4,895 kg
Altura29,0 cm
Largura21,0 cm
Comprimento34,0 cm
ModeloDE SOLDA 130DV BIVOLT-130A
MODELO: DE SOLDA 130DV BIVOLT-130A | Composição: 1 Fonte ARC 130 DV, 1 Garra Negativa, 1 Porta Eletrodo 300A e 2 Cabos de solda com engate rápido | Garantia: 12 Meses | Sinônimo: Máquina de Solda | Classe de Isolação: H | Classe de Proteção: IP23 | Dimensões do Produto: 130 x 280 x 260mm | Norma: IEC 60974-1:2012 | Potência Máxima: 6,4 kVa | Refrigeração: Forçada | Voltagem: Bivolt (127V/ 220V)

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

TERMINAL BAT PONT CABO 16 A 95 mm
Wurth
TERMINAL BAT PONT CABO 16 A 95 mm
Cód: 0510100106
R$348,20
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 29,02 sem juros
Em estoque
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Wurth
Broca Escalonada para Metais HSS-G 4 - 20mm
Cód: 0694004020
R$544,32
12x de R$ 45,36 sem juros
Em estoque
FURADEIRA ELETR 1/2" 750W WFP750-1 110 V
Wurth
FURADEIRA ELETR 1/2" 750W WFP750-1 110 V
Cód: 0702750110
R$1.524,72
12x de R$ 127,06 sem juros
Em estoque
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM PONTEIRO 14X250MM
Wurth
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM PONTEIRO 14X250MM
Cód: 0714250001
R$55,06
2x de R$ 27,53 sem juros
Em estoque
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM TALHADEIRA 14X250X22MM
Wurth
PONTEIRO ENC RAP 14X250MM TALHADEIRA 14X250X22MM
Cód: 0714250002
R$40,69
Em estoque